WiFiスピーカー Sonos Five

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38282338 品番 FIVE1JP1BLK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

HiFiサウンドを極めるために設計されたSonos Fiveは、高精細なステレオ、クリアな低音、ディテールに富んだ立体感のあるボーカルでサウンド体験をアップグレードします。

付属品Sonos Five、電源ケーブル:長さ2m、リリースノート・製品ガイド・クイックスタートガイドと法的・保証情報 仕様●Apple AirPlay 2:AppleデバイスiOS 11.4以降でAirPlay 2に対応。●CPU:Quad Core 1.3 GHz●Voltage:100-240V 50/60Hz電源内蔵●イーサネット:ルーターへの有線接続用10/100ポート●ライン入力:同軸ケーブルを使用してオーディオ機器を3.5mm入力に接続します。 質量(kg)6.3 ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)203 ×364 ×154 仕上マット メモリー512 MB SDRAM、512 MB NAND Flash 操作再生、一時停止、スキップ、リプレイ、音量調節などを製品の静電容量式タッチ操作で行えます。 LED製品のランプは、接続、ミュート、マイクの状況とエラーを示します。 Wi-Fi802.11a/b/g/n 2.4 GHzまたは5 GHzブロードキャスト対応ルーターでWiFiに接続します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする