WiFiスピーカー Sonos Roam 2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38282390 品番ROAM2JP1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

驚くほど軽くて頑丈、そしてパワフルなSonos Roam 2があれば、Sonosのサウンドをどこでも簡単に楽しめます。

付属品Sonos Roam 2、USB-C to USB-C充電ケーブル:長さ1.2m、リリースノート・製品ガイド・クイックスタートガイドと法的・保証情報 仕様●Apple AirPlay 2:WiFi環境でAppleデバイスiOS 11.4以降のAirPlay 2に対応●CPU:Quad Core 1.4 GHz A-53●USB-Cポート:15W、5V/3A 質量(kg)0.43 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168 ×62 ×60 仕上マット バッテリー18Whのバッテリーによって、適度な音量で使用する場合、1回のフル充電で最長10時間連続再生できます メモリー1GB SDRAM、4GB NV 操作スピーカー上部または左側のボタンを押すことで再生、一時停止、スキップ、リプレイ、音量調節、そしてマイクのミュート設定の切り替えが可能です。Bluetoothボタンを使用してデバイスとペアリングできます。電源ボタンを押すと、スリープモード、電源オフ、起動の操作が可能です。 防塵防水性能IP67 防塵・防水設計(水深1メートルで最大30分間の防水性)。 LED製品のランプは、接続、マイクのオン/オフ、ミュートの状態を表示します。 動作温度(℃)5〜35 充電方式付属のUSB-C充電ケーブルを互換性のあるUSB-C電源アダプター(別売り)とともにご使用ください。 Sonos Roamワイヤレス充電器 やQi認定ワイヤレス充電器もご使用いただけます。 BluetoothBluetooth 5.2で、Bluetoothデバイスからのオーディオストリーミングに対応。 音声Sonos Voice Controlと Amazon Alexaに対応。ご利用いただけるサービスは言語や国によって異なります。 Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac 2.4 GHzまたは5 GHzブロードキャスト対応ルーターでWiFiに接続します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする