完全ワイヤレスイヤホン Motif II A.N.C.

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38282435 品番Motif II A.N.C. Black
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

Motif II A.N.C. はコンパクトながらも迫力の Marshallサウンドを届けます。充電ケースを使用して、最大約30時間の音楽再生が可能。新世代のテクノロジー、LE Audio に対応し、接続性は更に進化。アクティブノイズキャンセリングを使用し、満員電車や騒がしい街中でもノイズを遮断して、音楽に没頭できます。

付属品イヤーチップ(S/M/L)、USB Type-C 充電ケーブル(約 20cm) 仕様充電ケース使用時:約30時間(ANC オン) 約43 時間(ANC オフ) 質量(g)約4.31(イヤホン片耳) 約47.1(充電ケース) 形式ダイナミック型 インピーダンス16Ω 通信方式Bluetooth 5.3 LE 再生周波数帯域(Hz)20 - 20000 充電時間(時間)フル:約1.5 (イヤホン)約 1.5 (充電ケース) 連続再生時間約6 時間(ANC オン) 約9 時間(ANC オフ) ドライバー径(Φmm)6 対応コーデックSBC,AAC, LC3 防水IPX5(イヤホン)IPX4(充電ケース)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする