完全ワイヤレスイヤホン Minor IV

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38282451 品番 Minor IV Black
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

最高のエントリーレベルのトゥルーワイヤレスイヤホンがリデザインされ、Minor IVとして登場。小型ながらパワフルなマーシャルのシグネチャーサウンド、快適性を追求したデザイン、そして優れたバッテリー寿命を誇り、新しいスタンダードを実現しました。
クラシックなマーシャルルックを備え、30時間のワイヤレス再生時間を実現、日常使いの摩耗にも耐えるように設計されています。新しいイヤホン形状により、より自然なフィット感が得られます。

付属品USB Type-C 充電ケーブル(約 20cm) 仕様充電ケース使用時:約30時間 BLACK 質量(g)約7.39(イヤホン両耳) 約39.41(充電ケース) 形式ダイナミック型 インピーダンス32Ω 通信方式Bluetooth 5.3 再生周波数帯域(Hz)20 - 20000 充電時間(時間)フル:約1 (イヤホン)約 2 (充電ケース) 連続再生時間約7時間 ドライバー径(Φmm)12 対応コーデックSBC,AAC,LC3 防水IPX4(イヤホン)IPX3(充電ケース)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする