ブルートゥースヘッドホン Major V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38282478 品番 MAJOR5 CREAM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

より長時間の使用とスヒ?ート?感を求めるミューシ?ックラハ?ー向けに作られた Major V は鮮烈なサウント?から象徴的なテ?サ?インまて?、細部に至るまて?綿密に計算して開発されています。約100 時間のワイヤレス再生時間と頑丈て?折りたたみ可能なテ?サ?イン、 クラシックなマーシャルルックを備え、日常使いの摩耗にも耐えるように設計されています。内蔵マイクか?アッフ?ク?レート?され、風切り音か?軽減されることて?通話品質か?向上しました。

付属品3.5mm ステレオミニケーブル(約1.35m)、USB Type-C to C 充電ケーブル(約20cm) CREAM 質量(g)約186 形式ダイナミック型 感度106 dB SPL (100mV@1kHz) インピーダンス32Ω 通信方式Bluetooth 5.3 再生周波数帯域(Hz)20 - 20000 連続再生時間約100時間 対応コーデックSBC,AAC,LC3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする