イヤホン カナル型 MODE EQ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38282521 品番MODE EQ BLACK AND BRASS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

小さくてヘヴィー。カスタマイズされたドライバーは、歪みを最小限に抑えた高出力サウンドと、快適なフィット感を提供。耳に固定する独自のインイヤーデザインを実現しました。リモコンにEQスイッチが付属し、サウンドをさらにカスタマイズできます。
異なる二つのイコライザー機能があり、好みに合わせて音質の調整が可能
9mmのドライバーにより高出力のサウンドを実現
付属する4つの交換可能なスリーブで快適なフィット感を実現
断線に強く耐久性のあるL字型3.5mmプラグ
音楽の再生、一時停止、早送り、巻き戻し、コントロールできるリモコン

付属品イヤースリーブ(S/M/L/XL) 質量(g)約20 形式ダイナミック型 感度100dB SPL インピーダンス18Ω 再生周波数帯域(Hz)20 - 20000 ドライバー径(Φmm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする