PROST's
PROST'sの 補修材
PROST'sの プラスチック/FRP用
イソ系 FRP防水用トップコート グリーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(1kg)
注文コード
38282566
品番
dk350aphv-1gr
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
耐候性が高く、FRP防水工事、屋外水槽、プール等のトップコートに最適です。
イソ系で耐候性が高く、紫外線による黄変を防ぎます
FRP防水工事、屋外水槽、プール等のトップコートに最適です。
用途
補修
付属品
施工マニュアル
色
グリーン
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
1000mL
施工面積
参考:3.3平米
危険物の性状
非水溶性
注意
※別途、FRP用硬化剤が必要です。トップコートに対して1%を添加して使用してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。