DK350APHV4G イソ系 FRP防水用トップコート ライトグレー PROST's 38282618

DK350APHV4G イソ系 FRP防水用トップコート ライトグレー PROST's 38282618
DK350APHV4G イソ系 FRP防水用トップコート ライトグレー PROST's 38282618

イソ系 FRP防水用トップコート ライトグレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(4kg)
内容量1個(4kg)注文コード38282618品番DK350APHV4G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

耐候性が高く、FRP防水工事、屋外水槽、プール等のトップコートに最適です。
イソ系で耐候性が高く、紫外線による黄変を防ぎます
FRP防水工事、屋外水槽、プール等のトップコートに最適です。
国内一流メーカーのイソ系FRP防水用トップコートを販売しております。

用途補修付属品施工マニュアルライトグレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4000mL施工面積参考:13.2平米危険物の性状非水溶性
注意
※別途、FRP用硬化剤が必要です。トップコートに対して1%を添加して使用してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする