※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUNEAST(サンイースト)
SUNEAST(サンイースト)の PCアクセサリー
SUNEAST(サンイースト)の USBハブ
6in1 multi HUB
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
38282740
品番
SE-HUBC61A3C1DP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
多数の周辺機器を接続可能。サブモニター用にも最適
外出先でゲームも大画面でプレイ可能
材質
アルミニウム合金+ABS
色
スペースグレー
質量(g)
42
ポート数
USBポート数:5
対応OS
Windows10以降、macOSHighSierra10.13以降、Android12以降
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
28.0×118.1×10.5(ケーブルを除く)
解像度
【最大】3840×2160(4K)@30Hz
動作環境
【温度】5〜40℃【湿度】30〜80%(結露なきこと)
保証期間
日本国内にて1年間
ケーブル長(mm)
150(本体一体型)
インターフェイス
【充電ポート】USB PD(100W)対応 給電専用Type-C ×1ポート
転送速度(Gbps)
【USB3.2Gen1】最大5(規格値)
インターフェイス-アップストリーム
【パソコン側】USB3.2 Gen1 Type-C コネクタ ×1
インターフェイス-ダウンストリーム
【周辺機器側】USB3.2 Gen1 Type-C ×1ポート、USB3.2 Gen1 Type-A ×3ポート、HDMI ×1ポート
コネクタ形状-アップストリーム
Type-C
コネクタ形状-ダウンストリーム
Type-C 、Type-A