※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SE-HUB091CDPLNF 9in1 multi HUB SUNEAST(サンイースト) 38282749 SE-HUB091CDPLNF 9in1 multi HUB SUNEAST(サンイースト) 38282749

9in1 multi HUB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38282749 品番SE-HUB091CDPLNF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

HD4Kポート(4K Ultra HD対応)大画面への高画質出力でプレゼンや共同作業に活躍
サブモニター用にも最適!!
大画面でゲームも外出先で楽しめる
3.5mmオーディオジャック有

材質アルミニウム合金+ABS スペースグレー 質量(g)62.8 対応OSWindows10以降、macOSHighSierra10.13以降、Android12以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×120×12.5(ケーブルを除く) 解像度【HD4K】3840×2160(4K)@30Hz 動作環境【温度】5〜40℃【湿度】30〜80%(結露なきこと) 保証期間ご購入日より日本国内にて1年間 ケーブル150mm・本体一体型 インターフェイス【パソコン側】USB3.2Gen2×1Type-C(オス)【充電ポート】USBPD(100W)対応給電専用Type-C×1【周辺機器側】USB3.2Type-A×3、HD4K×1、SDカードスロット×1、microSDカードスロット×1(排他仕様)、オーディオジャック3.5mm(マイク・イヤホン対応)×1、LANポート(1Gbps)×1 データ転送速度【USB3.2Gen1】最大5Gbps(規格値)【SD・microSD】【読込】最大15MB/s【書込】最大6MB/s

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする