※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUNEAST(サンイースト)
SUNEAST(サンイースト)の PCアクセサリー
SUNEAST(サンイースト)の USBハブ
6in1 multi HUB
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
38282758
品番
SE-HUBC61A2C1DP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
多数の周辺機器を接続可能。サブモニター用にも最適
外出先でゲームも大画面でプレイ可能
材質
アルミニウム合金 + ABS
色
スペースグレー
質量(g)
49
ポート数
USBポート数:4
対応OS
Windows 10 以降、macOS High Sierra 10.13以降、Android 12 以降
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
31.0×130.0×11.0(ケーブルを除く)
解像度
【最大】3840×2160(4K)@60Hz
動作環境
【温度】5〜40℃【湿度】30〜80%(結露なきこと)
保証期間
日本国内にて1年間
ケーブル長(mm)
150(本体一体型)
インターフェイス
【充電ポート】USBPD(100W)対応給電専用Type-C×1ポート
転送速度(MB/sec)
【microSD】(読込)104 、(書込)104
転送速度(Gbps)
【USB3.2 Gen2】最大10(規格値)
インターフェイス-アップストリーム
【パソコン側】USB3.2Gen2Type-Cコネクタ×1
インターフェイス-ダウンストリーム
【周辺機器側】USB3.2Gen2Type-C×1ポート、USB3.2Gen2Type-A×2ポート、microSDカードスロット×1、HDMI×1ポート
コネクタ形状-アップストリーム
Type-C
コネクタ形状-ダウンストリーム
Type-C 、Type-A