マレブル20KタイプY型ストレーナ(フランジ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38282763 品番 M20K FT
参考基準価格(税別)¥21,900 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
呼び径(A)15 接続方式フランジ 呼び径(B)1/2 使用圧力範囲(MPa)0〜2.75 仕様一般用 種別ストレーナ 形状Y形 種類ストレーナ 形式Y形 使用温度範囲(℃)-10〜350 寸法L(mm)130 寸法H(mm)約 68 材質(シート)SUS304スクリーン メッシュ50メッシュ 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス 材質(弁箱)FCD-S 呼び圧力20K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする