※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

外付けSSD

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 容量(GB)512 注文コード38282785 品番SE-PS512G2LNN1WF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,980
販売価格(税別)
11,800
この商品は容量3種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトで高性能
バッグの中でも邪魔にならない設計
スマホに簡単接続

対応
【USBType-C端子搭載機器】Windows11/10、macOS15.0以上、Linux、Android 14以上
iOS 18.0.1以上(iPhone 15以上)、iPadOS 17.6.1以上
質量(g)2.8 端子形状USB Type-C 本体寸法(mm)10.6 × 20 × 13.5 フォーマット形式exFAT 動作温度(℃)0〜40 保管温度(℃)-20〜70 インターフェイスUSB 3.2 Gen 1 転送速度(MB/sec)【書込】最大400【読込】最大450 容量(GB)512

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする