曜日別特売
BSCI マレブルインライン式逆止弁 桑名金属工業 38282867

 

BSCI マレブルインライン式逆止弁 桑名金属工業 38282867
BSCI マレブルインライン式逆止弁 桑名金属工業 38282867

マレブルインライン式逆止弁

(4件のレビュー)
呼び径(A)25
呼び径(B)1
内容量1個注文コード38282867品番BSCI
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
呼び径(A)25呼び径(B)1呼び圧力10K種別逆止め弁形状ストレート材質(本体)CAC406形式インライン式使用温度範囲(℃)0~160寸法L(mm)70寸法H(mm)40最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式ねじこみ材質(シート)13Cr.S.S.+FPM(ディスク)使用流体水、空気、油、N2ガスバルブ逆止め弁(インライン式)材質(弁箱)CAC406
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38282842
2021-09-21
用途: 貫流ボイラ用給水逆止弁へ使用
製造業

メンテナンス時2個交換するので、予備品として持っておきたい。メーカーに依頼すると作業費が発生し、モノタロウさんで検索するとあったので部品代だけで済むので大変助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 38282851
2018-07-20
用途: 工場内コンプレッサの2台接続
製造業

2台使用のコンプレッサが同時に休止に入ったとき、微妙にエアーが流れているためか、その後に設置している圧力タンク内で共鳴音がします。
日中のフル稼働時には回りの音で気にはならないですが、静かな時では離れている場所でも聞こえるくらいです。

対象商品 : 38282842
2014-08-18
用途: コンプレッサータンクの逆止弁
教育・研究機関

コンプレッサーのタンクの逆止弁に使用しましたが、2週間ほどで水分により動きが渋くなり、内部のコマが斜めに引っかかってエアの逆流が起こりました。
配管内部の水垢やサビ水等が通る可能性のある配管には向かないようです。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

対象商品 : 38282842
2013-10-21
用途: 配水ライン

コンパクトであり、隣接配管も気にせず取付可能で、スイングやリフトに比べて取付位置の自由度(縦管可)も良く、優れた商品です。
しかしながら、モノタロウのカタログ及びネット上には使用可能圧力0~1.37MPaと記載されているが、0.05MPa(0.5kg/cm2)では作動しません出した。
再手配には時間が足りず、近くのホームセンターにてリフトチャッキを購入
系統も見直して作業は完了。
最低でも0.5MPa以上は必要と思われます。
メーカーに最低使用可能圧力を確認の上、掲載圧力の訂正をお願いします。

6が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする