※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SE-PS0512G2LO1SF 外付けSSD SUNEAST(サンイースト) 38282889 SE-PS0512G2LO1SF 外付けSSD SUNEAST(サンイースト) 38282889 SE-PS0512G2LO1SF 外付けSSD SUNEAST(サンイースト) 38282889 SE-PS0512G2LO1SF 外付けSSD SUNEAST(サンイースト) 38282889 SE-PS0512G2LO1SF 外付けSSD SUNEAST(サンイースト) 38282889 SE-PS0512G2LO1SF 外付けSSD SUNEAST(サンイースト) 38282889

外付けSSD

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 容量(GB)12 注文コード38282889 品番SE-PS0512G2LO1SF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

キャップレスな回転式モデルで最大読込転送速度500MB/s。
TypeCとTypeA対応で、様々なデバイスでシームレスにデータ移動。

対応
Windows11/10/7、macOS15.0以上、Linux
Android 14以上、iOS 18.0.1以上 (iPhone 15以上)、iPad Pro iPadOS 17.6.1以上
XBOX Series X PS5
セット内容本体、取扱説明書 材質ポリカーボネート、ABS樹脂、亜鉛合金 プラチナシルバー 質量(g)33 本体寸法(mm)68.5×16.7×10.7 保存温度(℃)-25〜70 フォーマット形式exFAT コネクタUSB3.2 Gen2(USB Type-A、USB Type-C) 動作温度(℃)-5〜55 転送速度(MB/sec)【読込】最大500【書込】最大450 容量(GB)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする