※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUNEAST(サンイースト)
SUNEAST(サンイースト)の 外付けドライブ・ストレージ
SUNEAST(サンイースト)の 外付けSSD
外付けSSD
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
容量(TB)
1
注文コード
38282898
品番
SE-PS0001T2LO1SF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
キャップレスな回転式モデルで最大読込転送速度500MB/s。
TypeCとTypeA対応で、様々なデバイスでシームレスにデータ移動。
対応
Windows11/10/7、macOS15.0以上、Linux
Android 14以上、iOS 18.0.1以上 (iPhone 15以上)、iPad Pro iPadOS 17.6.1以上
XBOX Series X PS5
セット内容
本体、取扱説明書
材質
ポリカーボネート、ABS樹脂、亜鉛合金
色
プラチナシルバー
質量(g)
33
本体寸法(mm)
68.5×16.7×10.7
保存温度(℃)
-25〜70
フォーマット形式
exFAT
コネクタ
USB3.2 Gen2(USB Type-A、USB Type-C)
動作温度(℃)
-5〜55
転送速度(MB/sec)
【読込】最大500【書込】最大450
容量(TB)
1