※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SEPS0002T2LG1F 外付けSSD SUNEAST(サンイースト) 38282916 SEPS0002T2LG1F 外付けSSD SUNEAST(サンイースト) 38282916 SEPS0002T2LG1F 外付けSSD SUNEAST(サンイースト) 38282916 SEPS0002T2LG1F 外付けSSD SUNEAST(サンイースト) 38282916 SEPS0002T2LG1F 外付けSSD SUNEAST(サンイースト) 38282916 SEPS0002T2LG1F 外付けSSD SUNEAST(サンイースト) 38282916

外付けSSD

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38282916 品番 SEPS0002T2LG1F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥44,801
販売価格(税別)
40,728

DGPイメージングアワード2024 金賞受賞!
USB3.2 Gen2x2対応
最大読込速度2000MB/sの高速データ転送が可能な大容量外付ストレージ
薄型、軽量、コンパクトで優れた携帯性
仕事でも趣味でも持ち歩きたくなるシンプルでスタイリッシュなデザイン
IP55規格に適合した防塵・防水性能

付属品マニュアル、取扱説明書、ケーブル(※【USB-C to USB-C】長さ30cm、USB3.2 Gen2x2(20Gbps)【USB-C to USB-A】長さ40cm、USB3.2 Gen1(5Gbps)) 材質シリコン ブラック 質量(g)50 対応OSWindows 10以降、Mac High Sierra 10.13以降、Android12以降 、iOS(iPhone15以降) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.9×98.7×10 保証期間ご購入日より日本国内にて5年間 防塵防水性能IP55 動作温度(℃)0〜40 インターフェイスUSB3.2 Gen2×2対応(USBType-C) 設置形態外付 容量(TB)2 読込速度2000MB/s 転送速度(Gbps)最大20 書込速度(MB/s)1800 Nandタイプ3D TLC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする