天井用パネルカベ紙

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3枚) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×8×306 寸法(幅W×長さL)(mm)300×300 注文コード38282986 品番TP-6
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は寸法・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

扱いやすいサイズですので、天井の模様替えが楽にできます。今、貼ってあるカベ紙をはがさずに直接貼る事ができます。

用途天井のカベ紙の貼り替えに。 適合ビニルカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、しっくい壁、ツヤ消し塗装面、ツヤあり塗装面、化粧合板などの天井面や壁面(ツヤあり塗装面・化粧合板に貼る場合は、サンドペーパーなどで表面を研磨し、密着をよくします。削りカスを充分に拭き取ってから本品を貼ってください。) 材質【基材】塩化ビニル、不織布【粘着剤】アクリル樹脂【裏面フィルム】PET 質量(g)220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×8×306 寸法(幅W×長さL)(mm)300×300 RoHS指令(10物質対応)対応 不適合布カベ紙、天井用化粧材、天井用化粧ボード(ジプトーンなど)、砂壁、繊維壁、浴室、屋外
注意
※表面がザラザラした一部の砂壁調のビニルカベ紙や、セロハンテープが接着しないような特殊な表面加工されたカベ紙には、充分接着しないことがあります。天井面が正方形や長方形になっていない場合がありますので、余裕をみてご購入ください。製品の安全性には充分配慮していますが、体質・体調に変化を及ぼすこともあります。化学物質過敏症の方、においに敏感な方、体調のすぐれない方は使用しないでください。貼り付け作業中、及び貼り付け後は、よく換気を行ってください。ホコリやゴミが目に入らないよう注意してください。下地が汚れていると接着力が低下します。何度も貼り直しをすると、接着不良をおこすことがあります。貼り付けた面の状態や貼り方、貼り付けた期間などにより、つぎ目部分にすき間ができることがあります。作業終了後は手を水で洗い、ハンドクリームなどでお手入れをしてください。本品は塩化ビニル製です。ゴミとして廃棄する場合は、各自治体の指示に従って処分してください。カベ紙貼り用途以外に使用しないでください。本品はより良い製品を目指し、予告なく製品の仕様、デザインなどを変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする