適合ビニルカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、しっくい壁、ツヤ消し塗装面、ツヤあり塗装面、化粧合板などの天井面や壁面(ツヤあり塗装面・化粧合板に貼る場合は、サンドペーパーなどで表面を研磨し、密着をよくします。削りカスを充分に拭き取ってから本品を貼ってください。)材質【基材】塩化ビニル、不織布【粘着剤】アクリル樹脂【裏面フィルム】PET質量(g)440寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×13×330寸法(幅W×長さL)(mm)300×300RoHS指令(10物質対応)対応不適合布カベ紙、天井用化粧材、天井用化粧ボード(ジプトーンなど)、砂壁、繊維壁、浴室、屋外