曜日別特売
M10K FGB マレブル10Kタイプベローズバルブ(フランジ・シート/ステ盛・外ねじ(BB)) 桑名金属工業 38283061

マレブル10Kタイプベローズバルブ(フランジ・シート/ステ盛・外ねじ(BB))

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)40
呼び径(B)1 1/2
内容量1個注文コード38283061品番M10K FGB
参考基準価格(税別)¥66,200販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
呼び径(A)40呼び径(B)1 1/2形状ストレート使用流体蒸気、油、ガス、熱媒材質(弁箱)FCD-S接続方式フランジハンドル形状丸形呼び圧力10K使用圧力範囲(MPa)-10~1.0ハンドル色形式外ねじ(B.B.)材質(シート)HF使用温度範囲(℃)-10~300種別ベローズバルブ寸法D(mm)160寸法H(mm)242寸法L(mm)165バルブ種類ベローズバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする