桑名金属工業
マレブル10Kタイプベローズバルブ(フランジ・シート/ステ盛・外ねじ(BB))
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
50
15
20
25
40
50
呼び径(B)
2
1/2
3/4
1
1 1/2
2
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38283077
品番
M10K FGB
参考基準価格(税別)
¥88,800
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
形状
ストレート
使用流体
蒸気、油、ガス、熱媒
材質(弁箱)
FCD-S
接続方式
フランジ
ハンドル形状
丸形
呼び圧力
10K
使用圧力範囲(MPa)
-10~1.0
ハンドル色
黒
形式
外ねじ(B.B.)
材質(シート)
HF
使用温度範囲(℃)
-10~300
種別
ベローズバルブ
寸法D(mm)
180
寸法H(mm)
251
寸法L(mm)
203
バルブ種類
ベローズバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材