LEYG25MDAC-30B LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25MDAC) SMC 38283114

※5-M10-2-LEYG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25MDAC)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)30
コントローラ/ドライバ種類(-) コントローラなし
(-) コントローラなし
(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなし
(-) ケーブルなし
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
内容量1個注文コード38283114品番LEYG25MDAC-30B
参考基準価格(税別)¥78,540販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980
ストローク(mm)30リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)コントローラ/ドライバ種類(-) コントローラなしアクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなしアクチュエータケーブル長さ(m)(-) ケーブルなしサイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする