ブルートゥーススピーカー Premium Style

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38283160 品番PG-PWSP01BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

「PG-PWSP01BK」は、どこでも音楽を楽しめるBluetooth(R) 5.3規格のポータブル ワイヤレス スピーカーです。手のひらサイズで持ち運びしやすく、インドアでもアウトドアでもワイヤレス接続で音楽を楽しむ事が出来ます。また、2台接続で臨場感のあるステレオモードにも対応。マイク搭載で快適にハンズフリー通話が可能、オンライン会議の利用などにも便利です。AUX 3.5mmポート搭載で有線での接続も可能です。吊り下げて使えるシリコンバンド付き。

仕様スピーカー出力:3W ブラック 質量(g)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×71×38 充電時間約2.5時間 再生時間(時間)音楽:約10(音量100%時)、約13(音量60%時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする