完全ワイヤレスイヤホン Premium Style

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38283178 品番PG-BTE17TW1BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

「PG-BTE17TW1BK」は、シックな2トーンカラーにメタリック加工が施された高級感のあるデザインの完全ワイヤレス ステレオイヤホン カナルタイプです。省電力、高速通信のBluetooth(R) 5.3を搭載し、iPhoneで採用している高音質・低遅延の「AAC」に対応し快適な音質を楽しめます。イヤホン本体はフィット感に優れ、音漏れしにくいカナルタイプ。防水等級IPX5をクリアし、汗や雨を気にせず使用が可能です。コンパクトな充電ケースはイヤホン本体を約3回フル充電できます。フィット感を選べる3サイズのイヤーピース付属。

仕様●連続待ち受け時間:最大70時間●連続音楽再生時間:最大6時間 ブラック 質量(g)4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×27×22 充電時間(時間)イヤホン:1.5 連続通話時間(時間)最大6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする