ブルートゥースイヤホン インナーイヤー型 Premium Style

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38283336 品番PG-ARBTE12IE1WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

「PG-ARBTE12IE1WH」は、煌びやかなオーロラカラーのインナーイヤー型ワイヤレス ステレオイヤホンです。省電力、高速通信のBluetooth(R) 5.0規格で高音質・低遅延の「AAC」にも対応し快適な音質を楽しめます。イヤホン部は心地のよい装着感のインナーイヤー型を採用し、長時間の使用にも最適なデザインとなっています。ケーブル部に音楽再生/停止、着信応答/終話が快適にできるマイク付きリモコンを搭載。また、IPX5防水相当の防滴対応なのでランニングやスポーツ時の汗など日常生活の中での防水・防汗設計を備えています。

仕様●連続待ち受け時間:最大75時間●連続音楽再生時間:最大6.0時間 質量(g)12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×17×17 充電時間(時間)イヤホン:約2 連続通話時間(時間)最大6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする