イヤホン インナーイヤー型 Premium Style

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38283345 品番PG-SEIE1WH2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

「PG-SEIE1WH2」は、音のこもりが少なく、自然な響きを楽しめるインナーイヤー型 3.5mmイヤホンプラグ ステレオイヤホンです。大口径Φ14.2mmダイナミックドライバーを搭載。イヤホン部にインナーイヤー型を採用することで装着感が軽快になり、長時間の使用にも最適なデザインにしました。また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。マルチファンクションキーを長押しすれば、GoogleアシスタントやSiriの起動が可能。音声検索を簡単に行えます。

質量(g)12 寸法W(mm)1200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする