「PG-SECE1PP5」は、カラフルデザインで使いやすさを重視して設計された、3.5mmステレオプラグ ステレオイヤホンです。イヤホン部はフィット感に優れたカナルタイプを採用し、遮音性が高く音漏れしにくい仕様となっています。また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。かさばらずスリムなストレートプラグ・絡みにくいフラットコードを採用しています。シリコン製のイヤーピースがS、M、Lの3ペア付きで耳にフィットするサイズをご使用頂けます。