MB2 マレブルミニボール弁(600・ねじ込み・2段レデューストボア) 桑名金属工業 38283497

MB2 マレブルミニボール弁(600・ねじ込み・2段レデューストボア) 桑名金属工業 38283497
MB2 マレブルミニボール弁(600・ねじ込み・2段レデューストボア) 桑名金属工業 38283497

マレブルミニボール弁(600・ねじ込み・2段レデューストボア)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)1/4
呼び径(A)8
内容量1個注文コード38283497品番MB2
参考基準価格(税別)¥2,080販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
呼び径(A)8呼び径(B)1/4形状ストレート形式クラス600使用温度範囲(℃)0~183寸法L(mm)43寸法H(mm)32最高使用圧力(MPa)0~4.11接続方式ねじこみ寸法W(mm)62材質(シート)シートリング:強化PTFE材質(ボール)C3604使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油、コールタール、ピッチハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430口径2段レデューストボア材質(弁箱)FCMB340呼び圧力10Kバルブ種類ミニボールバルブ接続方向ストレート
注意
※使用を推奨できない油:原油、ナフサ、ガソリン、灯油(ケロシン)、軽油、熱媒油
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38283506
2020-08-30
用途: 機械のメンテナンス時
株式会社 山嘉精練

小さいし、取手以外は少々雑い作りに見えるけど、けれども、耐久性等問題なしで、安心して使えるパーツです。

対象商品 : 38283497
2018-09-13
用途: エアー配管
農・林・水産業

小型で不通に使えます。
が、コック部のネジが緩みやすい。

対象商品 : 38283497
2017-03-04
用途: 洗浄作業
サービス業

出す止める、の連続作業です。軽くてあつかいやすいです。

対象商品 : 38283506
2016-10-05
用途: 機械のメンテナンス時

クリーニング工場で使用してます。蒸気もれしずらく、長持ちするので、おすすめです。ハンドルのねじが、ゆるみやすいきがします。

対象商品 : 38283506
2016-07-19
用途: 配管工事用

伝票シールをハンドルにテープ付けしないでほしい。
一つ一つ取り外すのに手間がかかる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする