イヤホン カナル型 Premium Style

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38283616 品番PG-SECE4GY5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

「PG-SECE4GY5」は、カラフルデザインで使いやすさを重視して設計された、USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホンです。イヤホン部はフィット感に優れたカナルタイプを採用し、遮音性が高く音漏れしにくい仕様となっています。また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。かさばらずスリムなストレートプラグ・絡みにくいフラットコードを採用しています。音声信号をデジタルからアナログに変換するDAC (Digital to Analog Converter)を搭載し音声再生時のノイズやゆがみを低減し、高音質のまま音楽を楽しむことができます。シリコン製のイヤーピースがS、M、Lの3ペア付きで耳にフィットするサイズをご使用頂けます。

質量(g)13 寸法W(mm)1200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする