曜日別特売
M20K SC マレブル20Kタイプリフト逆止弁 桑名金属工業 38283621

M20K SC マレブル20Kタイプリフト逆止弁 桑名金属工業 38283621
M20K SC マレブル20Kタイプリフト逆止弁 桑名金属工業 38283621

マレブル20Kタイプリフト逆止弁

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)25
呼び径(B)1
寸法L(mm)105
内容量1個注文コード38283621品番M20K SC
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
呼び径(A)25呼び径(B)1呼び圧力20K接続方式ねじこみ種別逆止め弁形状ストレート形式リフト式使用温度範囲(℃)-10~350寸法L(mm)105寸法H(mm)58最高使用圧力(MPa)0~2.75材質(シート)HF使用流体水、空気、油、蒸気、ガスバルブ逆止め弁(リフト式)材質(弁箱)FCD-S
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする