イヤホン インナーイヤー型 Type-C Premium Style

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38283625 品番PG-ARSEIE2WH1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

「PG-ARSEIE2WH1」は、煌びやかなオーロラカラーのUSB Type-Cコネクタ ステレオイヤホンです。イヤホン部はインナーイヤー型を採用し、簡単に着脱でき、密着する違和感や長時間での疲労感を感じにくいのが特長です。大口径Φ14.2mmダイナミックドライバーを採用し、低域から高域までバランスの良い高音質を再生でき、音の臨場感と空間を感じることが出来ます。音声信号をデジタルからアナログに変換するDAC (Digital to Analog Converter)を搭載し音声再生時のノイズやゆがみを低減し、高音質のまま音楽を楽しむことができます。ハンズフリー通話や快適に手元で操作できる多機能リモコンを搭載。

質量(g)12 寸法W(mm)1200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする