M20K SG マレブル20Kタイプ玉形弁(ねじ込み・内ねじUB) 桑名金属工業 38283786

マレブル20Kタイプ玉形弁(ねじ込み・内ねじUB)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
内容量1個注文コード38283786品番M20K SG
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
呼び径(A)10呼び径(B)3/8呼び圧力20K仕様一般用形状ストレート種類玉形弁形式内ねじ(U.B.)使用温度範囲(℃)-10~350寸法L(mm)70寸法H(mm)125最高使用圧力(MPa)0~2.75寸法D(mm)80接続方式ねじこみ材質(シート)HF使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする