桑名金属工業
マレブル20Kタイプ玉形弁(ねじ込み・内ねじUB)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
25
10
15
20
25
32
40
50
呼び径(B)
1
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38283813
品番
M20K SG
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
呼び圧力
20K
仕様
一般用
形状
ストレート
種類
玉形弁
形式
内ねじ(U.B.)
使用温度範囲(℃)
-10~350
寸法L(mm)
105
寸法H(mm)
170
最高使用圧力(MPa)
0~2.75
寸法D(mm)
120
接続方式
ねじこみ
材質(シート)
HF
使用流体
水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色
茶
ハンドル形状
丸形
材質(弁箱)
FCD-S
商品豆知識
配管工事を支える補助部材