桑名金属工業
マレブル20Kタイプ玉形弁(フランジ・内ネジUB)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
50
15
20
25
32
40
50
10
呼び径(B)
2
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
3/8
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38284093
品番
M20K FG
参考基準価格(税別)
¥81,200
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
呼び圧力
20K
仕様
一般用
形状
ストレート
材質(本体)
FCD-S
種類
玉形弁
形式
内ねじ(U.B.)
使用温度範囲(℃)
-10~350
寸法L(mm)
230
寸法H(mm)
225
最高使用圧力(MPa)
0~2.75
寸法D(mm)
180
接続方式
フランジ
材質(シート)
HF
使用流体
水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色
茶
ハンドル形状
丸形
材質(弁箱)
FCD-S
商品豆知識
配管工事を支える補助部材