画像準備中

エア・セルマット ZU-100

(21件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38284201 品番 ZU-100S
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

衝撃から中身を守ります。
品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。

材質ポリエチレン 幅(mm)300 長さ(m)42 空気粒高(mm)4 空気粒径(mm)10 用途一般包装用(食品、薬品、化粧品、文具等の表面保護、一般用)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
※再配達時、再配達料金がかかる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08441562
2020-02-05
用途:
部品、プレートの梱包

クッションエアーの大きさもほど良く、梱包して段ボールに入れるには調度良いので気に入って使っています。

対象商品:
08440984
2019-10-08
用途:
製品発送用の緩衝材として
株式会社アイディエス 様

ハサミも入れやすく、手ごろな大きさが使いやすいです。

対象商品:
05827823
2019-03-14
用途:
製品梱包に

程よい厚みで製品の保護には十分でした。
リピートも視野に入れています。

対象商品:
05827866
2019-03-21
用途:
梱包用

柔らかすぎず、硬すぎず、丁度いい強度でした。当方の使用では、幅も宅配便の100サイズくらいまでにピッタリでした。価格や送料の都合でしょうが、2巻き1セットだと、置き場にちょっとこまります。

対象商品:
08441562
2018-08-08
用途:
梱包

ホームセンターで売っているロール型のものと似ており、普通の作業に使用できます。もう一段階薄い仕様のものも、価格が安いため試してみたいです。和泉さんのHPでは、各商品の物性表がPDFで示されており、荷重試験などから製品の硬さ、やわらかさがイメージでき、購入の決め手となりました。

対象商品:
05827823
2018-04-11
用途:
梱包補助材として4/12の朝一で使用し午前中に作業を終えたいのですが本日出荷いただけませんか
モリタ宮田工業株式会社 様

4/12の午前中に仕様したいのですが、4/11の出荷に頂けませんか。送り状のbお知らせいただければ、そのあとは追いかけます。よろしくお願いいたします。

対象商品:
05827823
2017-07-16
用途:
大型荷物の梱包に

同じサイズで1500円くらいの物をホームセンターなどで購入してましたが やはり安いだけあってペラペラと言うか伸びると言うか なんとも頼りなく思い 今回はこちらの商品を購入しました、なかなかしっかりしていて指でキツくつまんでも簡単にプチプチが割れる事もなく少し引っ張ったくらいで伸びたりしないので満足しています。

対象商品:
08441002
2018-01-21
用途:
商品の梱包

値段も安く、適度に厚みもありとても満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする