M20K FS マレブル20Kタイプ仕切弁(フランジ・内ねじBB) 桑名金属工業 38284382

マレブル20Kタイプ仕切弁(フランジ・内ねじBB)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)25
呼び径(B)1
内容量1個注文コード38284382品番M20K FS
参考基準価格(税別)¥51,900販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
呼び径(A)25呼び径(B)1呼び圧力20K種別仕切弁形状ストレート形式内ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~350寸法L(mm)127寸法H(mm)約213最高使用圧力(MPa)0~2.75寸法D(mm)120接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする