曜日別特売
HM10 SCS マレブル10Kタイプ汎用スイング逆止弁(ねじ込み) 桑名金属工業 38284556

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HM10 SCS マレブル10Kタイプ汎用スイング逆止弁(ねじ込み) 桑名金属工業 38284556
HM10 SCS マレブル10Kタイプ汎用スイング逆止弁(ねじ込み) 桑名金属工業 38284556

マレブル10Kタイプ汎用スイング逆止弁(ねじ込み)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)50
呼び径(B)2
内容量1個注文コード38284556品番HM10 SCS
参考基準価格(税別)¥32,700販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
呼び径(A)50呼び径(B)2呼び圧力10K種別逆止め弁形状ストレート材質(本体)鋳鉄形式スイング式使用温度範囲(℃)-10~220寸法L(mm)140寸法H(mm)92最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式ねじこみ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガス使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチバルブ逆止め弁(スイング式)材質(弁箱)FCMB-S35
注意
※使用を推奨できない油:原油、ナフサ、ガソリン、灯油(ケロシン)、軽油、タービン油(#80以下)、熱媒油
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38284504
2016-04-06
用途: コンプレッサーの逆止弁交換

青銅製の製品とどちらにするか悩んだが、シートの材質がステンレス製と記載が有ったので本商品を選んだ。取り付けには水平垂直方向に注意が必要で、傾斜して取り付けると作動しない場合が有るが、動作すればしっかりと止まる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする