曜日別特売
HM10KSC マレブル10Kタイプ汎用リフト逆止弁(ねじ込み) 桑名金属工業 38284583

HM10KSC マレブル10Kタイプ汎用リフト逆止弁(ねじ込み) 桑名金属工業 38284583
HM10KSC マレブル10Kタイプ汎用リフト逆止弁(ねじ込み) 桑名金属工業 38284583

マレブル10Kタイプ汎用リフト逆止弁(ねじ込み)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)25
呼び径(B)1
内容量1個注文コード38284583品番HM10KSC
参考基準価格(税別)¥8,670販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
呼び径(A)25呼び径(B)1呼び圧力10K接続方式ねじこみ種別逆止め弁形状ストレート材質(本体)鋳鉄形式リフト式使用温度範囲(℃)-10~220寸法L(mm)90寸法H(mm)47.5最高使用圧力(MPa)0~1.37材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガス使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチバルブ逆止め弁(リフト式)材質(弁箱)FCMB-S35
注意
※使用を推奨できない油:原油、ナフサ、ガソリン、灯油(ケロシン)、軽油、タービン油(#80以下)、熱媒油
※リフトチェック弁で重油、タール、ピッチ油など高粘性流体を使用する際はスプリングをオプションとして装着することを推奨いたします。(別売)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38284565
2023-08-25
用途: オイルラインの接続
その他業種

此の商品はいい。正逆正しく作動。次も此の商品使用する予定。

対象商品 : 38284565
2020-06-11
用途: コンプレッサーの再起動を容易するために購入

流石の日立バルブ効果は大きいですね0.2Mpa程度では作動しませんがそれ以上になると作動します全く逆流しませんね、試しに1.0Mpaで強制スイッチオフして再度オンしても普通に回り始めます、効果絶大ですね再起動時にタンク圧がピストンにかかり再起動しないコンプレッサーにはいいですねバルブ回りの劣化した機体には特効薬みたいなものですね、配管の途中に設置するのに少々苦労しますがある程度配管ができる方なら取り付け可能です。

対象商品 : 38284565
2017-12-22
用途: エアーコンプレッサーの配管

頑丈な作りは安心ですが、鋳造?肌の荒れが多い様な・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする