サカタ製作所
サカタ製作所の アンカーボルト
サカタ製作所の アンカー関連商品
5点セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
呼び
w5/16
材質
【ナット】ラスパート【ボルト】ラスパート【山座金】ラスパート【平座金】ラスパート
注文コード
38284621
品番
010108-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・材質
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
ナット・ボルト・山座金・平座金・フェルトパッキンの5点セットです
材質
【ナット】ラスパート【ボルト】ラスパート【山座金】ラスパート【平座金】ラスパート
呼び
w5/16
パッキン
フェルト+防水材
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません