曜日別特売
020033-S 5点セット サカタ製作所 38284675

5点セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット(50個)呼びw3/8材質【ナット】クロメート【ボルト】クロメート【山座金】クロメート【平座金】クロメート注文コード38284675品番020033-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ナット・ボルト・山座金・平座金・フェルトパッキンの5点セットです

材質【ナット】クロメート【ボルト】クロメート【山座金】クロメート【平座金】クロメート呼びw3/8パッキンフェルト+防水材

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)900/税込990
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする