HM10K FG マレブル10Kタイプ汎用玉形弁(フランジ) 桑名金属工業 38284714

マレブル10Kタイプ汎用玉形弁(フランジ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)65
呼び径(B)2-1/2
内容量1個注文コード38284714品番HM10K FG
参考基準価格(税別)¥87,500販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
呼び径(A)65呼び径(B)2-1/2呼び圧力10K仕様一般用種別玉形弁形状ストレート種類玉形弁使用温度範囲(℃)-10~220寸法L(mm)210寸法H(mm)225最高使用圧力(MPa)0~1.37寸法D(mm)180接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
注意
※使用を推奨できない油:原油、ナフサ、ガソリン、灯油(ケシロン)、軽油、タービン油(#80以下)、熱媒油
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする