曜日別特売
GR-2S / Molded PE Rack Case ラックケース GATOR Case 38284745

GR-2S / Molded PE Rack Case ラックケース GATOR Case 38284745
GR-2S / Molded PE Rack Case ラックケース GATOR Case 38284745
GR-2S / Molded PE Rack Case ラックケース GATOR Case 38284745
GR-2S / Molded PE Rack Case ラックケース GATOR Case 38284745
GR-2S / Molded PE Rack Case ラックケース GATOR Case 38284745
GR-2S / Molded PE Rack Case ラックケース GATOR Case 38284745

ラックケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード38284745品番GR-2S / Molded PE Rack Case
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

2Uショートサイズラックケース。
電気絶縁に優れた高密度軽量ポリエチレン製外装のラックケース。
ヘビーデューティーながらも外装に軽量ポリエチレンを使用し、堅牢性と携帯性を兼ね揃えたStandard Molded Rack Case Series。
蓋の固定にキャッチロックのみならずキーロックも採用し、万一の蓋の脱落を未然に防ぎます。
スタンダードサイズと、奥行の短いショートサイズをラインナップしています。
外寸:約 546 mm(W) x約 445 mm(D) x 約 152 mm(H)
内寸:約 483 mm(W) x約 311 mm(D) x 約 89 mm(H)
重量:約 4.1 kg

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする