ラックケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38284770 品番GR-2L / Molded PE Rack Case
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

2Uスタンダードサイズラックケース。
電気絶縁に優れた高密度軽量ポリエチレン製外装のラックケース。
ヘビーデューティーながらも外装に軽量ポリエチレンを使用し、堅牢性と携帯性を兼ね揃えたStandard Molded Rack Case Series。
蓋の固定にキャッチロックのみならずキーロックも採用し、万一の蓋の脱落を未然に防ぎます。
スタンダードサイズと、奥行の短いショートサイズをラインナップしています。
外寸:約 546 mm(W) x約 578 mm(D) x 約 152 mm(H)
内寸:約 483 mm(W) x約 419 mm(D) x 約 89 mm(H)
重量:約 4.5 kg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする