ラックケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38284876 品番GRR-10L / Molded PE Rack Case
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

10Uスタンダードサイズラックケース。
ヘビーデューティーながらも外装に軽量ポリエチレンを使用し、堅牢性と携帯性を兼ね揃えたRolling Molded Rack Case Series。
蓋の固定にキャッチロックのみならずキーロックも採用し、万一の蓋の脱落を未然に防ぎます。
ホイールと収納式のハンドルを装備しており、旅行カバンのように転がしての移動も容易です。
外寸:約 565 mm(W) x約 585 mm(D) x 約 508 mm(H)
内寸:約 483 mm(W) x約 419 mm(D) x 約 445 mm(H)
重量:約 10.4 kg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする