ワイヤレススプリッター HDMI to HDMI

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード38284928 品番SCPOCKETMINI-SP102
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

フルHD出力に対応し、従来品より小型軽量化された「SP Cast Poket Mini」です。Tx(送信機)とRx(受信機)で構成された商品でネットワークの設定を必要とせず、接続するだけですぐにPCやタブレットなどの映像を2分配して配信することができます。

仕様●HDCP:v1.4 ※ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります●映像音声スプリット機能:対応●入力最大解像度:1920×1080Pixel@60p 寸法(mm)幅145×奥行尾40×高さ16 質量(g)送信機:39、受信機:39 電源送受信機:DC5V1A 機能拡張/複製 インターフェース送受信:HDMI(DisplayportAltMode対応) 無線LANIEEE802.11n(5Ghz帯1T1R)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする