エーインサイト
エーインサイトの 記録メディア・メモリー
エーインサイトの VHSビデオテープ
VHSビデオテープ120分
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
38284937
品番
AI-VHS01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
入手困難になりつつある、VHSビデオテープ(120分)です。VHSビデオデッキを使用することで録画・再生が可能です。
仕様
●記録時間(分):SP:124、LP:247●物理グレード:ノーマル
種類
VHS
寸法(cm)
長さ18.7×幅10.3×高さ2.5
テープ
幅:12.65±0.01mm、厚さ:17.5±0.5μm、幅の変動:6μm未満、残留伸び:0.2%未満