透明タイプ FRP不飽和ポリエステル樹脂 一般積層用 ノンパラフィン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(2kg) 注文コード 38285016 品番 1582LBQTN2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

非常に耐久性が高く、壊れても補修することができる大変長持ちする優れた造形素材
【1】全光線透過率(積層板)94.5% 【2】硬化後のFRPは淡色かつ透明性に優れます。【3】ガラス繊維、カーボン繊維への含浸性、脱泡性が良好です。【4】適切なトリムタイムを有し、作業性が良好です。【5】促進剤の入った2液性の樹脂です。

用途造形/補修 成分透明タイプFRP不飽和ポリエステル樹脂(一般積層用)淡色/ノンパラフィン 容量(kg)2 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量2000mL 危険物の性状非水溶性
注意
※積層用樹脂のため、塗厚1mmが規定です。厚塗りをすると透明度が落ちます。
※淡色透明タイプです。完全な透明ではございません。
※別途、硬化剤が必要です。樹脂に対して1%を添加して使用してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする