FRP発泡スチロール積層用樹脂 促進剤セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(4kg) 注文コード 38285120 品番 P715TN4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

発泡スチロールを溶かさずに積層!発泡スチロール製品の強度を上げることが出来ます
【1】海洋、河川用品で発泡スチロールを心材として作成する全ての製品。【2】サーフボード、ウインドサーフィン等のレジャー&スポーツ用品、浮漂等の漁船用品の作成、補修に。【3】発泡スチロールを使用した造形品に。製品の強度を上げることが出来ます。

用途補修 成分発泡スチロール セット内容発泡スチロール積層用樹脂4kg入・専用促進剤20mlセット 使用方法【1】3液製です。 使用前に専用促進剤を0.5%添加・攪拌します。【2】次にFRP用硬化剤(別売り)を1%添加・攪拌し、積層を行います。※専用促進剤とFRP用硬化剤は直接混合せず、必ず上記の手順を守ってください。 材質発泡スチロール 硬化条件気温20℃の場合:樹脂1kgに対し専用促進剤5ml(0.5%)、FRP用硬化剤10ml(1%)を使用 硬化時間(時間)約2(20℃) 危険等級U 使用可能時間(分間)約20(20℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4000mL 危険物の性状非水溶性
注意
※別途、硬化剤が必要です。当サイト内のFRP用硬化剤から必要な容量をお選びください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする