付属品電源コード、DisplayPortケーブル、USB Type-Cケーブル(1.8m)、クイックセットアップガイド、保証書、ケーブルホルダー、取付け用ネジ
その他【ピボット】左90゜/右90゜【色域】sRGB 99%
質量(kg)セット(スタンド付き):6.5、セット(スタンドなし):3.9
消費電力(W)14.8
電力(W)【オフ時】0.3【待機時】0.5
角度(°)【チルト】前:-5゜〜後:21゜【スイベル】左45゜/右45゜
表面処理アンチグレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セット(スタンド付き):540×368〜518×250、セット(スタンドなし):540×323×50
周波数【垂直走査】HDMI:48-100Hz、DisplayPort:48-100Hz USB Type-C(TM):48-100Hz
機能HDCP(HDCP2.2)、フリッカーセーフ、ブルーライト低減モード、色覚調整、Smart Energy Saving、Super Resolution+、デイジーチェーン、カメラ、マイク、KVMスイッチ、DAS Mode、ブラックスタビライザー、LG Switch、Dual Controller
コントラスト比1300:1
画素ピッチ0.2745×0.2745(mm)
表示色約1677万色
解像度1920×1080
操作【OSD】OSDジョイスティック
保証期間3年安心保証
視野角178°/ 178°(水平/垂直)(CR≧10)
応答速度【標準値】5ms(GTG 応答速度Faster設定時)
VESAマウント(mm)100×100
スピーカー2W+2W
色(本体)ブラック
出入力端子HDMI入力:1、DisplayPort入力:1(Ver.1.4)、USB Type-C(TM):1、USBアップストリーム:1(USB 3.0)、USBダウンストリーム:4(USB 3.0)、ヘッドホン(ステレオミニジャック):1(4極 : ヘッドホン出力+マイク入力)、DisplayPort出力:1、LAN端子(RJ45):1(1000Base-T)
画面サイズ23.8インチ
高さ調整範囲(mm)150
入力電源(V)AC100〜240(50/60Hz)
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
視野領域寸法(mm)527×296
輝度(cd/m2)250(標準値)
USB【Type-C】DisplayPort Alternate Mode、DisplayPort Alternate Mode、データ転送