家庭用ミニ耕うん機 KM30

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38285165 品番 KM30-BD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

育てる楽しさ、喜びを。KM30は、家庭菜園を始めたい人の背中を押します。
気持ちのいい、太陽の光をあびて楽しさいっぱい、喜びいっぱいの家庭菜園で。
安心できる使いやすさ
ハンドルを握れば進む!離せ止まる エンジン停止スイッチ
簡単ラクラク移動!
はひめからスムーズに!エンジン始動

仕様●エンジン:GB101PN●エンジン出力/回転数kW[PS]/rpm:定格1.6[2.2]/3600(最大2.2[3.0]/4000)●エンジン種類:空冷4サイクル1気筒OHVガソリン●主クラッチ形式:ベルトテンション(デッドマン式)●爪軸ローター径(Φmm):290●総排気量(L/ccs):0.098/98●耕幅(mm):600.31●車軸回転速度(エンジン定格回転速度時)(rpm):前進104 寸法(mm)【車軸】丸軸:20、長さ:53 質量(kg)37 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 全長×全幅W×全高(mm)機体:1110×600×980 燃料タンク容量(L)1.2 始動方式リコイルスタータ方式 変速段数正転1段
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
※アタッチメントは別売りです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耕うん機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする